Frese elicoidali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Mecanizado
Foratura
Frese elicoidali
6Y891850
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
Trapano per scasso A210 DIN 333 R HSS Bianco 0,50 x 3,15 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6Y891850
Lunghezza totale (mm)
25
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS
marca
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Type
Center Drill Bit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
25
Diametro dell'albero (mm)
3.15
Diametro nominale (mm)
0.5
Materiale di taglio
HSS
marca
Dormer
Codice merceologico
8207506000
Type
Center Drill Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
6Y891850
EAN
7320760214374
UBB
500629616490
UNSPSC
23241639
Nr articolo produttore
A210.5X3.15