Bullone testa a T con sottotesta quadro
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone testa a T con sottotesta quadro
16190
16190.060.045
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
T-head bolt with square neck DIN 186 B Steel Plain 4.6 M6X45
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M6
Lunghezza
45 mm
marca
Fabory
Class
4.6
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
15.52
Info
For sizes of T-slots, see DIN 649.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
d-D
M6
k
4.5
L (mm)
45
Lg (max.)
10
m
16
n
6
P
1
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
186-B
Numeri di articolo
Numero articolo
16190.060.045
EAN
8717077068063
UBB
500645174318
UNSPSC
31161617
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare