text.skipToContent text.skipToNavigation

T-head bolt with square neck DIN 186 B Stainless steel A4 M16X50


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 117
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Diametro M16
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 117
Info
  • For sizes of T-slots, see DIN 649.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M16
k 10.5
L (mm) 50
Lg (max.) 25
m 30
n 16
P 2

Standard

DIN 186-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55782.160.050
EAN 8715492353276
UBB 952351264488
UNSPSC 31161617

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.