text.skipToContent text.skipToNavigation

T-head bolt with square neck DIN 186 B Stainless steel A4 M12X50

Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Info
  • For sizes of T-slots, see DIN 649.

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza 50 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A4
Thread Metric thread
Info
  • For sizes of T-slots, see DIN 649.

Dimensioni

d-D M12
k 8
L (mm) 50
Lg (max.) 19
m 26
n 12
P 1.75

Standard

DIN 186-B

Numeri di articolo

Numero articolo 55782.120.050
EAN 8715492074799
UBB 500696135655
UNSPSC 31161617

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.