Hook & eye products
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
Prodotti gancio e occhiello
Bullone testa a T tipo 28/15
55740
55740.100.030
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
T-head bolt type 28/15 Stainless steel A4 M10X30
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M10
Lunghezza
30 mm
marca
Fabory
Material
Stainless steel
Material technical
A4
Thread
Metric thread
Dimensioni
b1
10
b2
22.5
d-D
M10
k
4.5
L (mm)
30
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
55740.100.030
EAN
8715494634472
UBB
500634383326
UNSPSC
31162400
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare