text.skipToContent text.skipToNavigation

T-head bolt type 28/15 Stainless steel A2 M10X25


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 19.9
Confezionato per 100
Solo full box

Specifiche

Diametro M10
Lunghezza 25 mm
marca Fabory
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 19.9
Codice merceologico

Dimensioni

b1 10
b2 22.5
d-D M10
k 4.5
L (mm) 25

Numeri di articolo

Numero articolo 51740.100.025
EAN 8715494629232
UBB 500634352966
UNSPSC 31162400

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.