text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22060
22060.160.080
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts metric BS ≈4882 Steel ASTM A193M - ASTM A194M Plain Gr.B7 - Gr.2H M16X80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASTM A193M - ASTM A194M
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
M16
Lunghezza
80 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASTM A193M - ASTM A194M
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Metric thread
Weight per piece (g)
179.8
Info
Depending on availability studbolts may be supplied with nuts with WAF according to DIN 934 instead of ASME B18.2.4.6M.
L is the nominal length of the studbolt not including the chamfered ends.
Codice merceologico
7318154890
Dimensioni
B
24
d-D
M16
L (mm)
80
M
16
P
2
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
22060.160.080
EAN
8715492615954
UBB
950353055318
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare