Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
LOCA_PIMN4
PIMN4191110
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASTM A320/A194 Steel Hot dip galvanized Gr.L7 - Gr.7L 3/4X110 (4.1/4)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Class
Gr.L7 - Gr.7L
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Lunghezza
110 mm
Class
Gr.L7 - Gr.7L
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
L (mm)
110
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A320/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
PIMN4191110
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare