Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
LOCA_PIMI0
PIMI0254480
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASTM A193/A194 Steel Plain Gr.B7 - Gr.2H 1 Inch X480 (18.7/8)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1 Inch
Lunghezza
480 mm
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
Plain
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
L (mm)
480
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
PIMI0254480
UBB
500693718180
UNSPSC
00000000
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare