Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22001
22001.191.110
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASTM A193/A194 Steel Hot dip galvanized Gr.B7 - Gr.2H
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Weight per piece (g)
395.3
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
3/4 Inch
Lunghezza
110 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Surface treatment
Hot dip galvanized
Weight per piece (g)
395.3
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico
Visualizza
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
22001.191.110
UBB
500728108027
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare