Perni prigionieri
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22325
22325.127.184
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A320 - ASTM A194 Plain Gr.L7 - Gr.7 1/2X185 (7.1/4)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Gr.L7 - Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A320 - ASTM A194
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/2 Inch
Lunghezza
185 mm
marca
Fabory
Class
Gr.L7 - Gr.7
Material
Steel
Material technical
ASTM A320 - ASTM A194
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
13
Weight per piece (g)
203.2
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico
7318154890
Dimensioni
B
0.875
L (mm)
185
M
12.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numeri di articolo
Numero articolo
22325.127.184
EAN
8715494429672
UBB
500578886334
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare