Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22330
22330.698.730
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A320 - ASTM A194 Plain Gr.L7 - Gr.4 2.3/4X730 (28.3/4)
Aggiungi come preferito
Non più disponibile
Previous
Next
Purtroppo... il prodotto che stai cercando non è più disponibile
Simile prodotti:
Union fitting steel F/F BSPT 1/8"
Numero articolo:
75111.031.001
prezzo per 
-
Visualizza tutto prodotti
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
Gr.L7 - Gr.4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
2.3/4 Inch
Lunghezza
730 mm
marca
Fabory
Class
Gr.L7 - Gr.4
Material
Steel
Thread direction
Right
Surface treatment
Plain
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Dimensioni
B
4.25
L (mm)
730
M
68.7
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
22330.698.730
EAN
8715494398596
UBB
500578973033
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare