text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Zinc plated Gr.B7 - Gr.2H 5/8X90 (3.1/2)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 5/8 Inch
Lunghezza 90 mm
marca Fabory
Class Gr.B7 - Gr.2H
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Zinc plated
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 219.3
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 90
M 15.5

Standard

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22082.158.088
EAN 8715493205512
UBB 951353663754
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.