Perni prigionieri
Alle kategorien
Automobil & Flotte
Bearbeitung
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
Elementi di fissaggio
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22082
22082.127.279
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Zinc plated Gr.B7 - Gr.2H 1/2X280 (11)
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Material technical
ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction
Right
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Produktvarianten
Spezifikationen
Diametro
1/2 Inch
Lunghezza
280 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B7 - Gr.2H
Material
Steel
Material technical
ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
13
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Maße
B
0.875
L (mm)
280
M
12.3
Herunterladen PDF
Drucken
Normen
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Artikelnummern
Artikelnummer
22082.127.279
EAN
8715494375221
UBB
500578452863
UNSPSC
31161619
Herunterladen PDF
Drucken
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Produkte ({0})
Alle Varianten anzeigen
Artikelnummer
Ihre Artikelnummer
Spezifikationen
Vorrat
Nettopreis
Preis pro
Menge
 
Vorrat
Nettopreis
Anmelden
Bisherige
Keine Ergebnisse für diese Filter
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen