text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X310 (12.1/4)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 5/8 Inch
Lunghezza 310 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 493.3
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico 7318154890

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 310
M 15.5

Standard

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22085.158.311
EAN 8715494380003
UBB 500578765702
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.