text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 5/8X245 (9.5/8)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 5/8 Inch
Lunghezza 245 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 411.4
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 245
M 15.5

Standard

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22085.158.245
EAN 8715494379878
UBB 500578764481
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.