text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 2.1/2X845 (33.1/4)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 2.1/2 Inch
Lunghezza 845 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Threads per inch 8
Weight per piece (g) 23815
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico

Dimensioni

B 3.3125
L (mm) 845
M 62.3

Standard

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22086.635.844
EAN 8715494382052
UBB 500578852823
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.