text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 1.3/8X375 (14.3/4)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 1.3/8 Inch
Lunghezza 375 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Thread 8 Unified National
Threads per inch 8
Weight per piece (g) 3421.9
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico 7318154890

Dimensioni

B 2.1875
L (mm) 375
M 34.1

Standard

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Numeri di articolo

Numero articolo 22086.349.374
EAN 8715494386593
UBB 500578815390
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.