text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Steel ASTM A193 - ASTM A194 Plain Gr.B7M - Gr.2HM 1.1/8X155 (6.1/8)

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain

Specifiche

Diametro 1.1/8 Inch
Lunghezza 155 mm
marca Fabory
Class Gr.B7M - Gr.2HM
Material Steel
Thread direction Right
Surface treatment Plain
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensioni

B 1.8125
L (mm) 155
M 28.2

Standard

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22086.285.155
EAN 8715494395120
UBB 500578793019
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.