text.skipToContent text.skipToNavigation

Stiftschrauben mit 2 Sechskantmuttern UNC ASME B16.5/B18.2.2 Stahl ASTM A193 - ASTM A194 Blank Gr.B7 - Gr.2H 3/4X260 (10.1/4)


Artikelnummer
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Durchmesser 3/4 Inch
Länge 260 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B7 - Gr.2H
Material Stahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Oberfläche Blank
Gewinde Unie Gewinde grob
Threads per inch 10
Gewicht pro Stück (g) 653
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Warennummer 7318154890

Maße

B 1.25
L (mm) 260
M 18.7

Normen

ASTM A193/A194
BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2

Artikelnummern

Artikelnummer 22080.191.260
EAN 8715493346796
UBB 951353842796
UNSPSC 31161619

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.