Threaded rods & studbolts
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22531
22531.158.133
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Stainless steel
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
5/8 Inch
Lunghezza
135 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Stainless steel
Thread direction
Right
Thread
Unified National Coarse
Threads per inch
11
Weight per piece (g)
272.8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
B
1.0625
L (mm)
135
M
15.5
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
ASME
B16.5/B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
22531.158.133
EAN
8715494358873
UBB
500578599721
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare