text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 5/8X365 (14.3/8)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 5/8 Inch
Lunghezza 365 mm
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 11
Weight per piece (g) 566.3
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico 7318153590

Dimensioni

B 1.0625
L (mm) 365
M 15.5

Standard

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22538.158.365
EAN 8715494535250
UBB 500627301681
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.