text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1 Inch X140 (5.1/2)


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 1 Inch
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 8
Weight per piece (g) 833.5
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico

Dimensioni

B 1.625
L (mm) 140
M 25

Standard

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22538.254.139
EAN 8715494338837
UBB 500578061144
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.