Perni prigionieri
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
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22539
22539.317.355
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X355 (14)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Fabory
Class
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Stainless steel
Thread direction
Right
Threads per inch
8
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1.1/4 Inch
Lunghezza
355 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Stainless steel
Thread direction
Right
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
B
2
L (mm)
355
M
31
Scarica PDF
Stampa
Standard
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
Numeri di articolo
Numero articolo
22539.317.355
EAN
8715494321235
UBB
500578147208
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Scarica modello CAD
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare