Threaded rods & studbolts
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Elementi di fissaggio
Barre filettate e tiranteria
Perni prigionieri
22530
22530.635.508
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
Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 2.1/2X510 (20)
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca
Fabory
Class
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction
Right
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
2.1/2 Inch
Lunghezza
510 mm
marca
Fabory
Class
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction
Right
Thread
8 Unified National
Threads per inch
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Dimensioni
B
3.3125
L (mm)
510
M
62.3
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
ASTM
A193/A194
Numeri di articolo
Numero articolo
22530.635.508
EAN
8715494352826
UBB
500578584871
UNSPSC
31161619
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Specifiche
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare