text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X620 (24.1/2)

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Thread direction Right
Threads per inch 8

Specifiche

Diametro 1.1/8 Inch
Lunghezza 620 mm
marca Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Thread direction Right
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Dimensioni

B 1.8125
L (mm) 620
M 28.2

Standard

BS ≈4882
ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo 22530.285.622
EAN 8715494371865
UBB 500578535048
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.