text.skipToContent text.skipToNavigation

Stud bolt MR MR 12


The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Numero articolo 50585FIS
Diametro
Lunghezza del manicotto (mm) 100
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (m) 100
Diametro del foro (mm) 12
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro M12
Lunghezza del manicotto (mm) 100
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (m) 100
Diametro del foro (mm) 12
Spessore massimo di serraggio (mm) 27
Modello di ancoraggio Filo esterno
marca Fischer
Weight per piece (g) 100.02
Codice merceologico

Descrizione

The fischer wall screw MR is an anchor sleeve with a zinc-plated internal expansion pin. The MR is set in the pre-positioned and push-through installation. In this case the anchor sleeve without expansion pin is driven into the drill hole with a hammer. Afterwards, the expansion pin is driven in with a hammer. This expands the wall screw against the drill hole wall.

Numeri di articolo

Numero articolo 50585FIS
EAN 4006209505854
UBB 500616750674
UNSPSC 31161619
Nr articolo produttore  50585
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.