text.skipToContent text.skipToNavigation

Stirrer FM 100 M14 mixing paddle dm 100 mm length 590 mm 10–25 kg M14 COLLOMIX


Numero articolo 0M682691
Lunghezza (m) 590
Inserimento dell'utensile M14
Diametro max. del gruppo di miscelazione (mm) 100
Con giardinetto di miscelazione
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico
Type Mixing Paddle
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 590
Inserimento dell'utensile M14
Diametro max. del gruppo di miscelazione (mm) 100
Con giardinetto di miscelazione
marca Fabory approved vendor
Codice merceologico
Type Mixing Paddle

Numeri di articolo

Numero articolo 0M682691
EAN 4011024408846
UBB 500726964330
UNSPSC 27000000
Nr articolo produttore  4300000442
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.