text.skipToContent text.skipToNavigation

Star grip type L DIN ≈6336 L Plastic Fenolformaldehyde (bakelite) FS31 M8X15


Numero articolo
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Class FS31
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Thread Metric thread
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro M8
Lunghezza 15 mm
marca Fabory
Class FS31
Material Plastic
Material technical Fenolformaldehyde (bakelite)
Thread Metric thread
Tipo no. L
Weight per piece (g) 26.15
Info
  • With steel zinc plated threaded end.
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M8
d1 40
d2 16
h 25
L (mm) 15
P 1.25

Standard

DIN ≈6336-L

Numeri di articolo

Numero articolo 56922.080.015
EAN 8715492871794
UBB 950373120894
UNSPSC 31162801

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.