text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE stah circlips pliers chrome plated a3


DIN 5254 Pinza per anelli elastici con ganasce diritte per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assi, punta di precisione cilindrica forgiata a goccia con molla di chiusura, testa cromata, manico scaccato

Numero articolo 1S961419
Design Dritto
Isolato No
Con molla
Lunghezza (m) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Dritto
Isolato No
Con molla
Lunghezza (m) 225
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) 40 - 100
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Model 6545

Descrizione

DIN 5254 Pinza per anelli elastici con ganasce diritte per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assi, punta di precisione cilindrica forgiata a goccia con molla di chiusura, testa cromata, manico scaccato

Numeri di articolo

Numero articolo 1S961419
EAN 4018754333707
UBB 500581198552
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  65454103
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.