text.skipToContent
text.skipToNavigation
+31 13 5941299
Oltre 40 negozi
Più grande assortimento di prodotti in Europa
Specialista da oltre 70 anni
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
Pomac Automation B.V.
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Punte
Punte
G0559.001.357
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
Cacciavite a taglio Stahlwille Dimensione Esagono C 6,3 L.25mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G0559.001.357
Dimensione punta (mm)
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Dimensione punta (mm)
6
Sistema di avvitamento
Altro
Lunghezza totale (mm)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Adatto al funzionamento con impatto
No
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Bloccaggio a sfera
No
Con foro
No
Dimensione del collegamento (mm)
0.25
Su due lati
No
Tipo di testa a croce
Nessuno
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Codice merceologico
8207903000
Type
Screwdriver Bit
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0559.001.357
EAN
4018754114719
UBB
203122725435
UNSPSC
31161507
Nr articolo produttore
08200011
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare