Kist Pijpfitters (GEDO)
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Prodotti chimici e nastri
Lubricants
Acccessories
G1461.012.251
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
Stahlwille Lattina d'olio in plastica 0,25ml
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
G1461.012.251
L (mm)
Volume (ml)
0.25
Beccuccio flessibile
No
Con pompa
No
Marchio
Stahlwille
Content (ml)
25
Weight per piece (g)
50
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
L (mm)
207
Volume (ml)
0.25
Beccuccio flessibile
No
Con pompa
No
Marchio
Stahlwille
Content (ml)
25
Weight per piece (g)
50
Width (mm)
54
Codice merceologico
3926909790
Type
Oiler
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G1461.012.251
EAN
4018754048625
UBB
203219010741
UNSPSC
27112905
Nr articolo produttore
77110002