Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza a becco corto
Pinza di assemblaggio
G1033.700.160
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
Pinze a becchi Stahlwille Mechanics 15mm profondità ganasce punta dritta cromata 160mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
G1033.700.160
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
147
Lunghezza (m)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Isolato
SÌ
Forma
Dritto
Protezione della superficie
Cromato
Con taglierina a filo
No
Peso
147
Lunghezza (m)
160
Protezione di isolamento 1000 V
SÌ
Adatto per fibra ottica
No
Lunghezza ganasce (mm)
50
Con tagliente diagonale
No
Modello a bassa scintilla
No
Larghezza della testa (mm)
15
Design dell'impugnatura
1 componente
Con funzione di spelatura
SÌ
Con protezione dagli urti
No
Testato ESD
No
Coperchio dell'impugnatura
Altro
Superficie di presa
Dentato
Forgiato
No
Altezza della testa (mm)
3
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Model
6533
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G1033.700.160
EAN
4018754037360
UBB
203100026863
UNSPSC
27112125
Nr articolo produttore
65337160
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare