text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 721NF/80 3/4 di pollice 160-800 Nm Spline

Numero articolo G0601.200.080
Elettronico No
Peso 7222
Lunghezza totale (mm) 1051
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico

Specifiche

Elettronico No
Peso 7222
Lunghezza totale (mm) 1051
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 160 - 800
Larghezza della testa (mm) 76
Dimensione del collegamento (mm) 20
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 20
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Altezza della testa (mm) 50
Con scala
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 6300
Codice merceologico 8204110000
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

click-tipofacile impostazionesegnale di arresto doppio scala N-m/ft-lbanticon serraggio in senso orario grazie alla trasmissione quadrata swap-overtutti i componenti sensibili sono protetti dal robusto alloggiamento in tubolare d'acciaio nel profilo di alluminio a forma di U calibrazione mediante l'unità di calibrazione perfectControl® n. 7794 o il sistema di calibrazione n. 7706. La regolazione non richiede lo smontaggio.Certificato in conformità con la norma DIN EN ISO 6789-2:2017fornito in sacchetto di tessuto valore di deviazione visualizzato ± 4%.

Numeri di articolo

Numero articolo G0601.200.080
EAN 4018754031979
UBB 203198015422
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  50200081
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.