Chiavi dinamometriche
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Mecanizado
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Chiavi dinamometriche
4O040377
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
Chiave dinamometrica Stahlwille 721/5 Quick 3/8 pollici 6-50 Nm Spline
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4O040377
Lunghezza totale (mm)
352
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
6 - 50
Larghezza della testa (mm)
28
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
352
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Con segnale acustico
SÌ
Momento di serraggio (Nm)
6 - 50
Larghezza della testa (mm)
28
Dimensione del collegamento (mm)
10
Regolazione della dimensione del gradino (Nm)
2
Modello a cacciavite
No
Precisione secondo ISO 6789 (%)
4
Con scala
SÌ
marca
Stahlwille
Codice merceologico
82041100
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
click-tipol'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario ripristinare manualmente l'impostazione zerorapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azione nell'impugnaturaregolatore ergonomico e antiscivolo con un incavo per il pollicesegnale di arresto doppio scala N-m/ft-lbimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforziqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “click” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad es. Tutti i componenti sensibili sono protetti dal robusto alloggiamento in tubolare di acciaio. La regolazione non richiede lo smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 valore di deviazione del display ± 4%.
Numeri di articolo
Numero articolo
4O040377
EAN
4018754268917
UBB
500654025187
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
50204005