text.skipToContent text.skipToNavigation

Chiave dinamometrica Stahlwille 721/30 Quick 1/2 pollice 60-300 Nm Spline

Numero articolo 0A204569
Lunghezza totale (mm) 553
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 60 - 300
Larghezza della testa (mm) 44

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 553
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Con segnale acustico
Momento di serraggio (Nm) 60 - 300
Larghezza della testa (mm) 44
Dimensione del collegamento (mm) 12.5
Regolazione della dimensione del gradino (Nm) 10
Modello a cacciavite No
Precisione secondo ISO 6789 (%) 4
Con scala
marca Stahlwille
Codice merceologico
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Descrizione

click-tipol'elemento di misura è sotto carico solo durante l'applicazione della forza, non è necessario ripristinare manualmente l'impostazione zerorapida grazie alla leva di bloccaggio di facile azione nell'impugnaturaregolatore ergonomico, antiscivolo e con un incavo per il pollicesegnale di arresto doppio scala N-m/ft-lbimpugnatura convessa ottimizzata per lavorare senza sforziqualsiasi forza applicata all'utensile dopo il “click” o applicata in direzione opposta alla funzione corrente - ad esempio, l'allentamento forzato del sistema di calibrazione n. Tutti i componenti sensibili sono protetti dal robusto alloggiamento in tubolare di acciaio. La regolazione non richiede lo smontaggio certificato in conformità alla norma DIN EN ISO 6789-2:2017 valore di deviazione del display ± 4%.

Numeri di articolo

Numero articolo 0A204569
EAN 4018754268948
UBB 500654025427
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  50204030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.