Nedtrain Oud
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
G0466.000.407
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
Stahlwille Giunto universale 407QR
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
6.35
Lunghezza (m)
45
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Larghezza della chiave (pollici)
1/4 di pollice
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 1
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
6.35
Lunghezza (m)
45
Dimensione del collegamento
1/4 di pollice
Dimensione del collegamento (mm)
6.35
Larghezza della chiave (pollici)
1/4 di pollice
Testato secondo la norma ISO 3316
SÌ
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
18
Codice merceologico
Visualizza
Type
Universal Joint
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
G0466.000.407
EAN
4018754150960
UBB
500500095426
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
11021000