text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip A21 1.8mm Chrome Plated 170mm


DIN 5254 B Pinza per anelli elastici con ganasce angolate a 90° per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assaliPunta di precisione cilindrica forgiata a goccia con molla di chiusuraTesta cromata, manico scaccato

Numero articolo 3H140938
Design Ad angolo retto
Isolato No
Con molla
Lunghezza (m) 170
Protezione di isolamento 1000 V No
Confezionato per 1

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato No
Con molla
Lunghezza (m) 170
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) 19-60
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
marca Stahlwille
Codice merceologico
Type External Circlip Pliers

Descrizione

DIN 5254 B Pinza per anelli elastici con ganasce angolate a 90° per la presa, l'inserimento e la rimozione di anelli esterni su alberi o assaliPunta di precisione cilindrica forgiata a goccia con molla di chiusuraTesta cromata, manico scaccato

Numeri di articolo

Numero articolo 3H140938
EAN 4018754333745
UBB 500581720116
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  65464121
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.