Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Ricambi e accessori
Prodotti SDS
G0331.090.001
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
Tronchetto Stahlwille 456 9 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (m)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Larghezza della chiave (mm)
9
Lunghezza (m)
25
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
3/8 di pollice
Magnetico
No
Doppio inserto esagonale
No
Con snodo
No
Profondità della chiave (mm)
7
Per cacciavite a percussione
No
Testato VDE
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
19
Codice merceologico
Visualizza
Model
456 9
Type
Socket
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, DIN EN 3709 (carichi di prova)Acciaio ad alte prestazioni HPQ®, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0331.090.001
EAN
4018754002900
UBB
203122105018
UNSPSC
27111704
Nr articolo produttore
02110009