text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 41 x 46 mm lunghezza 425 mm cromata


Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 425
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 425
Chiave grande (mm) 46
Dimensione chiave piccola (mm) 41
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
Weight per piece (g) 1060
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.041.046
EAN 4018754018130
UBB 203120190434
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40034146

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.