text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 34 x 36 mm lunghezza 325 mm cromata

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 325
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 34
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 325
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 34
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 620
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.034.036
EAN 4018754018116
UBB 203120190350
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40033436

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.