Chiavi a forchetta aperta doppie
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
Ricambi e accessori
Multi-trapani
G0220.013.014
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
Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 13 x 14 mm lunghezza 190 mm cromata
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
190
Chiave grande (mm)
14
Dimensione chiave piccola (mm)
13
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
190
Chiave grande (mm)
14
Dimensione chiave piccola (mm)
13
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
Weight per piece (g)
70
Codice merceologico
Visualizza
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102
Numeri di articolo
Numero articolo
G0220.013.014
EAN
4018754017812
UBB
203120188883
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40031314
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare