text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Doppia chiave aperta MOTOR 10 12 x 14 mm lunghezza 170 mm cromata

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 170
Chiave grande (mm) 14
Dimensione chiave piccola (mm) 12
Modello a chiave singola No

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 170
Chiave grande (mm) 14
Dimensione chiave piccola (mm) 12
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 63
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

Eccellente rigidità di flessione e buona presa grazie al doppio profilo a T nella zona centraleIl materiale si concentra solo nei punti di carico per evitare il rischio di rotturaEstremamente resiliente e allo stesso tempo molto sottile e leggeroLe tolleranze più strette nelle ganasce impediscono l'inceppamento e lo slittamentoSuperficie opaca di alta qualità, delicata per la pelle, senza angoli e spigoli viviAcciaio legato al cromo, cromatoPer DIN 3110 e ISO 10102

Numeri di articolo

Numero articolo G0220.012.014
EAN 4018754017805
UBB 203120179890
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40031214

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.