Synspec B.V.
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Altri
G0225.070.001
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
Stahlwille Chiave doppia aperta 12 7 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
91
Chiave grande (mm)
7
Dimensione chiave piccola (mm)
7
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
91
Chiave grande (mm)
7
Dimensione chiave piccola (mm)
7
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
9
Codice merceologico
Visualizza
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
design dritto, posizione delle ganasce 15° e 75°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaestremamente robusto, eccezionalmente duratosurgelato, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0225.070.001
EAN
4018754018581
UBB
203120229307
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40060707