Synspec B.V.
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
Foratura
Frese elicoidali
G0225.045.001
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
Stahlwille Chiave doppia aperta 12 4,5 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
70
Chiave grande (mm)
4.5
Dimensione chiave piccola (mm)
4.5
Modello a chiave singola
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
70
Chiave grande (mm)
4.5
Dimensione chiave piccola (mm)
4.5
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
5
Codice merceologico
Visualizza
Type
Open End Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
design dritto, posizione delle ganasce 15° e 75°design intelligente, robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaestremamente robusto, eccezionalmente duratosurgelato, temprato e raffreddato in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0225.045.001
EAN
4018754018697
UBB
203120228986
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
40064545
Scarica PDF
Stampa
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Prodotti ({0})
Mostra tutte le varianti
Numero articolo
Il tuo numero articolo
Stock
Prezzo netto
Prezzo per
Quantità
 
Stock
Prezzo netto
Iscriviti
Precedente
Nessun risultato è stato trovato per questo filtro.
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare