text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave aperta doppia 12 4 mm


design rettilineo, posizione ganasce 15° e 75°design intelligente robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e con una buona presaestremamente robusta, eccezionalmente durevoleforgiata a getto, temprata e raffreddata in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 70
Chiave grande (mm) 4
Dimensione chiave piccola (mm) 4
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 70
Chiave grande (mm) 4
Dimensione chiave piccola (mm) 4
Modello a chiave singola No
Modello a bassa scintilla No
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 5
Codice merceologico
Type Open End Wrench

Descrizione

design rettilineo, posizione ganasce 15° e 75°design intelligente robusto, sottile e leggeroelevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia Tla finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e con una buona presaestremamente robusta, eccezionalmente durevoleforgiata a getto, temprata e raffreddata in bagno d'olioacciaio legato al cromo, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0225.040.001
EAN 4018754018550
UBB 203120228804
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  40060404

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.