Chiavi a forchetta aperta doppia ad anello
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
Attrezzi senza filo (cordless)
Altri
G0260.027.030
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
Stahlwille Chiave ad anello doppia 20 27 x 30 mm 360 mm di profondità
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
360
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
30
Dimensione chiave piccola (mm)
27
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
360
A manovella
SÌ
Chiave grande (mm)
30
Dimensione chiave piccola (mm)
27
Modello a chiave singola
No
Modello a bassa scintilla
No
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
594
Codice merceologico
Visualizza
Type
Ring Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
StahlwilleSTABIL®offsetDIN 838/ISO 10104Cromo Acciaio legato, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0260.027.030
EAN
4018754021116
UBB
203120619200
UNSPSC
27111743
Nr articolo produttore
41042730