text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave ad anello con doppio attacco OPEN-RING 24 27 x 36 mm 300 mm con doppio esagono


larghezza metrica tra le lamelle10° angolate con doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 300
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 300
Chiave grande (mm) 36
Dimensione chiave piccola (mm) 27
Modello a chiave singola No
Modello aperto
Weight per piece (g) 414
Codice merceologico
Type Ring Spanner

Descrizione

larghezza metrica tra le lamelle10° angolate con doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0275.027.036
EAN 4018754022014
UBB 203120208194
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  41082736

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.