text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Chiave ad anello con doppio attacco OPEN-RING 24 22 x 24 mm 245 mm con doppio esagono


larghezza metrica tra le lamelle10° angolate con doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numero articolo
Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 245
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola No
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Lunghezza (m) 245
Chiave grande (mm) 24
Dimensione chiave piccola (mm) 22
Modello a chiave singola No
Modello aperto
marca Stahlwille
Weight per piece (g) 262
Codice merceologico
Type Ring Spanner

Descrizione

larghezza metrica tra le lamelle10° angolate con doppio esagonoDIN 3118/ISO 3318design robusto, sottile e leggeroestremamente resistente e durevoleFinitura tonda STAHLWILLE per una piacevole sensazione antiscivoloforgiato a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioCromo-acciaio legato, cromato

Numeri di articolo

Numero articolo G0275.022.024
EAN 4018754021994
UBB 203120172788
UNSPSC 27111743
Nr articolo produttore  41082224

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.