Nedtrain Oud
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
Foratura
Trapani a passo
G0281.021.023
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
Stahlwille Chiave a doppio taglio per giunti flessibili 29 21 x 23 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
285
Chiave grande (mm)
23
Dimensione chiave piccola (mm)
21
marca
Stahlwille
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Protezione della superficie
Cromato
Lunghezza (m)
285
Chiave grande (mm)
23
Dimensione chiave piccola (mm)
21
marca
Stahlwille
Weight per piece (g)
446
Codice merceologico
Visualizza
Type
Joint Wrench
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con dimensioni metriche, misure di larghezza non uniformiCon doppio esagono girevoleDurevole, sottile e leggeroElevata resistenza alla flessione grazie al profilo a doppia TLa finitura arrotondata di STAHLWILLE garantisce una superficie piacevole per la pelle e una buona presaEstremamente resiliente, eccezionalmente durevoleFuso a getto, temprato e raffreddato in bagno d'olioAcciaio legato al cromo, cromato
Numeri di articolo
Numero articolo
G0281.021.023
EAN
4018754025824
UBB
203120174354
UNSPSC
27111726
Nr articolo produttore
43012123